GIUNZIONE INGRASSAGGIO 4 884821

Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884821
Rubix:999210127016350
EAN:3660338381638
GIUNZIONE INGRASSAGGIO 4 884821

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNZIONE INGRASSAGGIO 4 884821


Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunione 4 mm
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo4 mm
4,03 IVA esclusa
/ Unità
4,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione