RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT R1/8-6 884816
Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) gomito conico orientabile maschio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884816
Rubix:999210127016346
EAN:3660338381591

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT R1/8-6 884816
Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | conico |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | r1/8 '' |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
