MALE STUD FIT'G 4MM X M6 6105 04 52

Legris 6105 - RACCORDO MASCHIO, FILETTATURA BSPT E CONICA METRICA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:6105 04 52
Rubix:160000001719546
Produttore:6105 04 52
EAN:0820099307091
MALE STUD FIT'G 4MM X M6 6105 04 52

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : MALE STUD FIT'G 4MM X M6 6105 04 52


Collegamento in linea a una porta filettata. Serraggio esterno con chiave piatta o a bussola.
- costruzione solida e tenuta del tubo mediante 2 anelli "O".
- collegamento e scollegamento manuale con una chiave piatta per garantire la presa del tubo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire la qualità e la tracciabilità,
- RoHS.
Applicazioni: Lubrificazione, Trasporto, Sistemi di misura, Macchinari industriali, Vuoto industriale, Macchine edili
Materiale corpo: Ottone
Dimensione filettatura attacco 1: M6x1.0
Tipo di attacco 1: Metrico
Diametro esterno tubo 2: 4 mm (O.D.)
Divisione: Low Pressure Connectors Europe Division
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), lubrificanti, vuoto
Pressione massima di esercizio: 60
Temperatura massima di esercizio: 120
Temperatura minima di esercizio: -40
Stile del prodotto: Filettatura del raccordo maschio
Tipo di prodotto: Raccordi filettati
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: NBR (O-Ring)
Specifiche: PED DI: 97/23/CE, RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS DI: 2011/65/CE, ATEX DI: 94/9/CE, REACH DI: 1907/2006
Peso: 0,013

Punti di forza

- Robusto
- Progettato per ambienti meccanicamente difficili
- Eccellente resistenza alla pressione e alla temperatura
- Forgiati in ottone stampato per una maggiore durata
- Tenuta perfetta garantita dai tre anelli
- I due anelli di tenuta O-posizionati prima dell'anello di presa evitano di graffiare il tubo nell'area di tenuta
- Connessione manuale per risparmiare tempo
- Nessuna perdita di liquido
- Il tubo non può essere scollegato senza l'uso di una chiave
- Fino a 60 bar con polimeri rigidi o tubi metallici scanalati
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione

Applicazioni


- Macchine utensili
- Raffinazione e lavorazione dei metalli primari
- Produzione varia
- Apparecchiature per l'edilizia
- Trasporti
- Convogliamento di fluidi industriali a media pressione
- Lubrificazione
- Sistemi di misura
- Adatto per applicazioni in vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Peso imballaggio138 g
Tipologia6105
Materialeottone
Diametro esterno del tubo13 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
60 mm
Codice doganale73079980
9,88 IVA esclusa
/ Unità
12,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione