RACCORDO INGRASSAGGIO L M8X1-6 884808

Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) gomito conico maschio fisso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884808
Rubix:999210127016340
EAN:3660338381539
RACCORDO INGRASSAGGIO L M8X1-6 884808

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO L M8X1-6 884808


Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconico
Diametro di filettatura (pollici)m8x1 ''
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo6 mm
2,55 IVA esclusa
/ Unità
3,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione