RACCORDO INGRASSAGGIO L M6X1-6 884807

Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) gomito conico maschio fisso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884807
Rubix:999210127016339
EAN:3660338381522
RACCORDO INGRASSAGGIO L M6X1-6 884807

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO L M6X1-6 884807


Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconico
Diametro di filettatura (pollici)m6x1 ''
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo6 mm
2,56 IVA esclusa
/ Unità
3,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione