RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT M6X1-6 884817

Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) gomito conico orientabile maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884817
Rubix:999210127016347
EAN:3660338381607
RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT M6X1-6 884817

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT M6X1-6 884817


Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconico
Diametro di filettatura (pollici)m6x1 ''
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo6 mm
3,34 IVA esclusa
/ Unità
4,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione