RACCORDO INGRASSAGGIO M10X1-4 884794
Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) maschio destro conico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884794
Rubix:999210127016329
EAN:3660338381423

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO M10X1-4 884794
Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | conico |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | m10x1 '' |
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro esterno del tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
