RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT M10X1-6 884819

Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) gomito conico orientabile maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884819
Rubix:999210127016349
EAN:3660338381621
RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT M10X1-6 884819

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT M10X1-6 884819


Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconico
Diametro di filettatura (pollici)m10x1 ''
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo6 mm
3,29 IVA esclusa
/ Unità
4,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione