RACCORDO INGRASSAGGIO M8X1-6 884798

Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) maschio destro conico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884798
Rubix:999210127016332
EAN:3660338381454
RACCORDO INGRASSAGGIO M8X1-6 884798

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO M8X1-6 884798


Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconico
Diametro di filettatura (pollici)m8x1 ''
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo6 mm
1,67 IVA esclusa
/ Unità
2,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione