RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT M10X1-4 884814

Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) gomito conico orientabile maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884814
Rubix:999210127016345
EAN:3660338381584
RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT M10X1-4 884814

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO L ORIENT M10X1-4 884814


Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconico
Diametro di filettatura (pollici)m10x1 ''
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo4 mm
3,30 IVA esclusa
/ Unità
4,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione