Riferimenti

Dettagli del prodotto : 00096056-ARTICOLO EAXT512-1A-A04
Set di piastre laterali sinistra e destra conformi alla norma ISO2, appositamente progettate per gli elettrodistributori SMC serie ECVISO. Disponibili con raccordi 3/8″ Gas.
Punti di forza
Conformidad con la norma ISO2: garantiza la intercambiabilidad con los distribuidores SMC.
Calidad SMC: precisión de mecanizado que garantiza una estanqueidad óptima.
Disponibilidad doble cara: placas izquierda y derecha incluidas para una instalación completa.
Compatibilidad rápida: racores de 3/8″ para gas para un montaje simplificado.
Applicazioni
Riparazione e assemblaggio di elettrodistributori modulari nei sistemi pneumatici.
Manutenzione e sostituzione di piastre ISO2 su macchine che utilizzano la serie ECVISO di SMC.
Molteplici applicazioni industriali che richiedono tenuta e compatibilità standardizzate.
Informazioni tecniche
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Tipologia | gruppo blocco maifold |
| Paese d'origine | JP |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione