8026287-BLOCCO DI COLLEGAMENTO VABM-B10-25E-G12-10-P3

VABM terminal strip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VABM-B10-25E-G12-10-P3
Rubix:160000000612564
Produttore:8026287
EAN:4052568279585
8026287-BLOCCO DI COLLEGAMENTO VABM-B10-25E-G12-10-P3
Documenti

Dettagli del prodotto : 8026287-BLOCCO DI COLLEGAMENTO VABM-B10-25E-G12-10-P3


Blocco batteria VABM-B10-25E-G12-10-P3 Dimensione modulare=27,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Numero max. posti valvola=10, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Peso=2598 g
Terminal block VABM-B10-25E-G12-10-P3 Pitch=27.5 mm, installation position=any, Max. number of valve positions=10, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=2598 g

Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale84819000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
123,52 IVA esclusa
/ Unità
150,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione