GUANTO ANTITAGLIO 865572

Guanti G-CUT S PU 5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:865572
Rubix:170000000540393
EAN:3660338198526
GUANTO ANTITAGLIO 865572
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ANTITAGLIO 865572


Norma: EN388:2016

Guanti a maglia in Spectra®/poliammide e un rivestimento in poliuretano grigio a fibre composite sul palmo e la punta delle dita. Polsino di sicurezza: Polsino da 11 cm
APPLICAZIONI
Maneggiamento di oggetti appuntiti in ambiente asciutto o lievemente unto.
PUNTI DI FORZA
Massimo comfort e maggiore robustezza La sensazione fresca di Spectra® dà una sensazione di grande comfort. la maglia chiusa (misura 13) garantisce un compromesso perfetto, limitando la penetrazione delle macchie e offrendo una buona sensibilità tattile.

Punti di forza

I fili in Spectra®/Lycra® garantiscono
un'eccezionale protezione dai tagli
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguanto
Grandezza10
Livello di resistenza al taglioc
Materiale principalehppe
Contatto alimentareno
Ambiente di utilizzosecco
Livello di resistenza all'abrasione4
ESDno
Rivestimento dei guantipoliuretano
Materialespectra®/poliammide/fibre composite
  • Disponibile: spedito entro 24 ore