Riferimenti
Neri:393030-XL
Rubix:160000000105821


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Livello di resistenza all'abrasione | 0 |
| Materiale principale | nitrile |
Dettagli del prodotto : CONF. 100 GUANTI NITRILE 393030 TG.XL
Monouso e ambidestri
Senza polvere, clorinati
Spessore 0,12 mm
Finitura esterna granitiforme
Altissimo grado di flessibilità
Qualità superiore
Idonei al contatto alimentare
Conformi all’uso in campo medicale
Confezione da 100 pezzi
Colore: azzurro
Senza polvere, clorinati
Spessore 0,12 mm
Finitura esterna granitiforme
Altissimo grado di flessibilità
Qualità superiore
Idonei al contatto alimentare
Conformi all’uso in campo medicale
Confezione da 100 pezzi
Colore: azzurro
Punti di forza
•Disposable and ambidextrous
Without powder, chlorinated
Very high flexibility level
Suitable for food contact
Without powder, chlorinated
Very high flexibility level
Suitable for food contact
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | xl |
|---|---|
| Livello di resistenza all'abrasione | 0 |
| Materiale principale | nitrile |
| Confezione | 100 pezzi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione