CONF. 100 GUANTI NITRILE 393030 TG.M
Guanti in nitrile AQL 1.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Neri:393030-M
Rubix:160000000105820


Riepilogo info tecniche
| Grandezza | m |
|---|---|
| Livello di resistenza all'abrasione | 0 |
| Materiale principale | nitrile |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONF. 100 GUANTI NITRILE 393030 TG.M
Ambidestri, senza polvere, con finitura esterna granitiforme per una miglior presa. Il processo di clorinatura applicato internamente elimina le tracce di polvere di produzione e di elementi contaminanti, rendendo i guanti anallergici e adattabili anche alle mani più intolleranti.
Confortevoli e allo stesso tempo resistenti, risultano estremamente flessibili ed elastici. Lo spessore di 0,12 mm conferisce loro sensibilità e destrezza. Sono conformi per l’utilizzo in ambito medico e sono idonei per il contatto con alimenti.
Norme : EN374-1:2016 Tipo C, EN374-5:2016
Confortevoli e allo stesso tempo resistenti, risultano estremamente flessibili ed elastici. Lo spessore di 0,12 mm conferisce loro sensibilità e destrezza. Sono conformi per l’utilizzo in ambito medico e sono idonei per il contatto con alimenti.
Norme : EN374-1:2016 Tipo C, EN374-5:2016
Punti di forza
•Disposable and ambidextrous
Without powder, chlorinated
Very high flexibility level
Suitable for food contact
Without powder, chlorinated
Very high flexibility level
Suitable for food contact
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | m |
|---|---|
| Livello di resistenza all'abrasione | 0 |
| Materiale principale | nitrile |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione