GUANTO HYFLEX 11812 SIZE 7,0 11812 # 7

HyFlex 11812

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-812 07
Rubix:999181200000173
Produttore:11812070
EAN:10076490441286
GUANTO HYFLEX 11812 SIZE 7,0 11812 # 7

Riepilogo info tecniche

Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11812 SIZE 7,0 11812 # 7


- Riduce notevolmente il rischio di lesioni gravi se il guanto si impiglia in un utensile rotante
L'unico guanto di assemblaggio ultrasottile progettato per strapparsi facilmente in più aree ad alto rischio.
- Offre la tattilità necessaria per afferrare anche le parti più piccole
La fodera ultrasottile offre una tattilità estrema quando è richiesto un alto grado di precisione.
- Offre il comfort che le mani meritano!
La tecnologia ZONZ Comfort Fit offre un'estrema traspirabilità per mantenere le mani fresche e confortevoli.
Progettato per essere facilmente smontato in più aree ad alto rischio.

Punti di forza

- Si strappa facilmente in più aree a rischio
L'esclusivo design a maglia consente al guanto di strapparsi facilmente in più aree ad alto rischio, riducendo significativamente il rischio di lesioni alla mano se il guanto rimane impigliato in un utensile rotante
- Design ultra sottile
Offre un'eccellente tattilità per afferrare anche le parti più piccole
- Tecnologia ZONZ per un maggiore comfort
La tecnologia ZONZ offre un'estrema traspirabilità per mantenere le mani fresche e comode

Precauzioni d'uso
- Questo guanto non protegge direttamente il lavoratore da lesioni causate dal contatto con macchine rotanti affilate o ad alta velocità.
- Se un guanto rimane impigliato in una macchina rotante, che si strappi o meno, deve essere scartato e non riutilizzato.
- HyFlex 11-812 è stato progettato per utensili rotanti con una coppia minima di 10 Nm [7,4 piedi-libbre] e velocità superiori a 200 rotazioni al minuto (RPM). HyFlex 11-812 non è consigliato per utensili rotanti con coppie e/o velocità inferiori. Prima dell'uso è indispensabile un'analisi approfondita dei requisiti dell'applicazione tramite Ansell Guardian.

Applicazioni

Assemblaggio finale

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza7
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione2
Materiale principalenylon
Materialenylon|spandex
€ 39,48 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 48,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza