GUANTO MICROFLEX 93823 SIZE S (6.5-7.0) (CONF. 100) 93823 # S

Guanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:93-823-6.5-7
Rubix:999190100186023
Produttore:93823070
EAN:10076490455931
GUANTO MICROFLEX 93823 SIZE S (6.5-7.0) (CONF. 100) 93823 # S
Riepilogo info tecniche
Grandezza06,5/07
Lunghezza240 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO MICROFLEX 93823 SIZE S (6.5-7.0) (CONF. 100) 93823 # S


Realizzato con una formulazione speciale, Microflex® 93-823 è un guanto sottile in nitrile clinicamente testato per ridurre il rossore e il prurito associati alla dermatite da contatto.
Specially designed to protect while minimizing skin irritation.

Punti di forza

• Prodotta senza acceleratori chimici per ridurre il potenziale di dermatite e prevenire le allergie cutanee di tipo IV
Struttura sottile e leggera per una sensibilità tattile
Testurizzata sulla punta delle dita per una manipolazione sicura di attrezzi e materiali

Applicazioni

Scienze biologiche

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza06,5/07
Lunghezza240 mm
Colorenero
Materiale principalenitrile
Confezione100 guanti dispenser;10 dispenser case;1000 guanti case
Spessore0,06 mm
Materialenitrile
Impolveratono
Categoria3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,20 IVA esclusa
/ Pacchetto
10,00 IVA inclusa
  • Esaurito