0383898000000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI DH208
Guarnizione a doppio labbro DH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:DH208
Rubix:999180700096976
Produttore:0383898000000
EAN:4012801211918

Dettagli del prodotto : 0383898000000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI DH208
Anello di tenuta
Sealing joint, double lipped
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Tipologia | tenuta a doppio labbro |
| Diametro interno | 49 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Serie | dh2 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
