67017550-ANELLO DI TENUTA * WA 40,0X62,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67017550
Rubix:160000000420068
Produttore:WA 40,00 62,00 7,00 NB7034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67017550-ANELLO DI TENUTA * WA 40,0X62,0X7,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Tipi standard secondo DIN 3760, con guaina esterna in elastomero, con o senza labbro parapolvere aggiuntivo (SL) per proteggere da livelli di sporcizia esterna da leggeri a medi. Disponibili in vari design e materiali.
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore