Riferimenti
Valgan:OR 3131 32,99X2,62 NBR
Rubix:160000000421115

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3131 32,99X2,62 NBR
OR 3131 32,99X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32,99 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,41 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 4,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore