Riferimenti
Valgan:OR 178 74,63X5,34 NBR
Rubix:160000000421287

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 74,63 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 178 74,63X5,33 NBR
OR 178 74,63X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 74,63 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,52 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 9,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore