Riferimenti
Valgan:OR 193 109,50X5,34 NBR
Rubix:160000000421302

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 109,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 193 109,54X5,33 NBR
OR 193 109,50X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 109,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,89 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 5,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore