F1163N00064 FLEXSEALS 163 SP.2 DN400 PN10 DIN 2690
GUARNIZIONI PIANE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:F1163N00064
Rubix:999220909013480
Documenti
Dettagli del prodotto : F1163N00064 FLEXSEALS 163 SP.2 DN400 PN10 DIN 2690
TENUTA NORMALIZZATA Tipologia:FLEXSEALS Modello:163 Diametro Nominale:400 Pressione Nominale:10 bar Spessore:2.00 mm Normativa:DIN 2690 Numero Fori:NESSUNO
Informazioni tecniche
Attributi
| Spessore | 2 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

