Riferimenti
INA:TKVD35-W-G3
Rubix:160000000395264
Produttore:0069091750000



Documenti
Dettagli del prodotto : TKVD35-W-G3-HJ
Guida TKVD, per unità di circolazione a quattro ranghi di sfere KUVE..W, guida larga
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17400 g |
|---|---|
| Precisione | g3 |
| Larghezza | 90 mm |
| Lunghezza | 6000 mm |
| Altezza | 27 mm |
| Materiale | acciaio |
| Dimensioni costruttive | 35 mm |
| Interasse | 80 mm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito
