Riferimenti
Stanley:STHT0-51907
Rubix:999181000015559
EAN:3253560519070

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da fabbro |
|---|---|
| Sezione | 23 mm |
| Peso | 300 g |
Dettagli del prodotto : MARTELLO DIN GR 300 STHT0-51907
Punti di forza
•Fibreglass core for improved swing power
Epoxy resin reinforcement connection between head and handle
Ergonomic anti-slip handle (made of 2 materials)
Longevity confirmed by long-term tests
Efficient through optimized weight balance (see fig.)
Epoxy resin reinforcement connection between head and handle
Ergonomic anti-slip handle (made of 2 materials)
Longevity confirmed by long-term tests
Efficient through optimized weight balance (see fig.)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | martello da fabbro |
|---|---|
| Sezione | 23 mm |
| Peso | 300 g |
| Diametro | 23 mm |
| Forma | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione