MINI ISO CYL.25MM BORE 50MM ST P1A-S025MS-0050
Hannifin Cilindro mini serie P1A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:P1A-S025MS-0050
Rubix:999180300061833
Dettagli del prodotto : MINI ISO CYL.25MM BORE 50MM ST P1A-S025MS-0050
Mini cilindri ISO 6432 P1A Diametri da 10 a 25 mm, corse standard ISO 4393 fino a 500 mm, fino a 1000 mm su richiesta I mini cilindri ISO sono disponibili nelle versioni a semplice e doppio effetto Ammortizzazione elastica o pneumatica regolabile per una maggiore durata Pistone magnetico, stelo, tubo e dadi di fissaggio in acciaio inox come standard Nasello e base in alluminio anodizzato Numerose varianti come, cilindri con corsa speciale, cilindri con stelo allungato, cilindri con stelo passante, cilindri per alte temperature, cilindri con guarnizione del naso in fluoroelastomero Connessioni pneumatiche integrate, alimentazione su ogni flangia Disponibili anche gamme di moduli di guida ad H e ad U, kit di fissaggio, accessori e sensori associati.
Alesaggio del cilindro: 25 mm
Tipo di cilindro / Funzione: M] : a doppio effetto, ammortizzazione regolabile, alesaggio 16-25 mm
Serie di prodotti: Cilindro pneumatico ISO serie P1A (secondo ISO 6432)
Materiale di tenuta: Standard, da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F), pistone magnetico
Lunghezza corsa: 50 mm
Tipo di cilindro / Funzione: M] : a doppio effetto, ammortizzazione regolabile, alesaggio 16-25 mm
Serie di prodotti: Cilindro pneumatico ISO serie P1A (secondo ISO 6432)
Materiale di tenuta: Standard, da -20 °C a +80 °C (da -4 °F a +176 °F), pistone magnetico
Lunghezza corsa: 50 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mini cylindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione