G1/4 5/2 LEVER - DETENT P2LBX512VV
Hannifin Elettrovalvola pneumatica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:P2LBX512VV
Rubix:999180300061850
Produttore:P2LBX512VV


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elettrovalvola pneumatica |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G1/4 5/2 LEVER - DETENT P2LBX512VV
La valvola Viking Xtreme è una valvola in linea robusta e versatile che combina prestazioni elevate con dimensioni di installazione compatte, adatte ad applicazioni industriali generiche e gravose, nonché ad applicazioni mobili. La valvola può essere installata come valvola singola per le applicazioni point-of-use o montata su manifold di barre di alluminio per le applicazioni centralizzate. Viking Xtreme è una valvola completa di tutte le funzioni, con diverse tensioni di solenoide che incorporano bobine standard o mobili. Sono disponibili anche valvole pilota remote. Le applicazioni con requisiti di nebbia salina e vibrazioni elevate possono trarre vantaggio dalle caratteristiche della valvola Viking Xtreme, che includono elementi di fissaggio delle estremità in acciaio inossidabile, molle interne e armature del solenoide. Il cursore bidirezionale sovrastampato funziona bene a temperature comprese tra -40°C e +60°C e a pressioni comprese tra il vuoto e 16 bar.
Punti di forza
Le versioni 3/2 sono disponibili con leva manuale, ad azionamento pneumatico ed elettrico
Le versioni su rotaia hanno superato i test di resistenza agli urti e alle vibrazioni IEC6173: 1999 cat 1 classe B
Non è necessaria la lubrificazione
Le versioni su rotaia hanno superato i test di resistenza agli urti e alle vibrazioni IEC6173: 1999 cat 1 classe B
Non è necessaria la lubrificazione
Applicazioni
Strada;Industria varia;Petrolio e gas;Ferrovia;Agroalimentare;Attrezzatura forestale;Mobile
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvola pneumatica |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione