PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-G1/2 (DN15)-ORIFICE: 12,0-BRASS-RESILIENT: NBR-6,9 W-COIL CLASS E238D007-001
Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Asco:E238D007-001
Rubix:999191000078229
Produttore:E238D007-001

Documenti
Dettagli del prodotto : PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NC-G1/2 (DN15)-ORIFICE: 12,0-BRASS-RESILIENT: NBR-6,9 W-COIL CLASS E238D007-001
Punti di forza
Differenziale di pressione minima di esercizio P 0,3/0,5 bar
Valvole a due vie per il controllo automatico di acqua, aria e gas inerti e altri gas/liquidi compatibili con i materiali di tenuta utilizzati
Intercambiabilità delle teste magnetiche, AC e DC
Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive CE in materia.
Valvole a due vie per il controllo automatico di acqua, aria e gas inerti e altri gas/liquidi compatibili con i materiali di tenuta utilizzati
Intercambiabilità delle teste magnetiche, AC e DC
Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive CE in materia.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Portata volumetrica | 40 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 174,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione