00096475-VALV.MECC.5/2-1/4 EVFM350-F02-00

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVFM350-F02-00
Rubix:999220420021381
Produttore:EVFM350-F02-00
EAN:3618036118001
00096475-VALV.MECC.5/2-1/4 EVFM350-F02-00

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolenoidi 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00096475-VALV.MECC.5/2-1/4 EVFM350-F02-00


Series VFM is a 5 port, compact, mechanical valve available in a rubber (VFM300) or metal (VFM200) seal style. This series has a large flow capacity (18mm²) and a high cycle rate. The VFM offers an internal or external pilot body option and a variety of actuator choices.
EVFM300, valvola meccanica a 5 vie, tenuta in elastomero, sistema europeo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x97x26 mm
Peso260 g
Tipologiasolenoidi 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Paese d'origineJP
Codice doganale84812090
€ 72,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione