Riferimenti
Camozzi:464-905
Rubix:170000000467199
Produttore:464-905




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | distributore a spola 5/3 cf 1/4 comando manuale a leva |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
Dettagli del prodotto : 30-5464-2905 464-905
Le valvole azionate manualmente della Serie 3 in 1/8” 3/2 e 5/2 e della Serie 4 in ¼” 3/2, 5/2 e 5/3 sono state realizzate con diversi comandi per soddisfare un gran numero di esigenze. I distributori 3/2 delle Serie 3 e 4 sono del tipo normalmente chiuso a riposo quando la pressione è sull'ingresso 1 e diventano del tipo normalmente aperto a riposo quando la pressione è sullo scarico 3; l'uscita è in 2 in entrambi i casi.
Punti di forza
I distributori 5/2 delle Serie 3 e 4 possono essere alimentati dagli scarichi 3 e 5 con due pressioni diverse per, ad esempio, fornire a un cilindro una pressione all'uscita dell'asta diversa da quella di rientro. La Serie 1 è stata prodotta con due tipi di azionamento: 3/2 con comando digitale e 3/2 e 5/2 con comando a leva.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | distributore a spola 5/3 cf 1/4 comando manuale a leva |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1250 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione