165079-VALVOLA DI INSERIMENTO HEL-3/8-D-MIDI
HEL Valvola di accumulo della pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:HEL-3/8-D-MIDI
Rubix:160000000586195
Produttore:165079
EAN:4052568137489

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | hel valvola di accumulo della pressione |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 165079-VALVOLA DI INSERIMENTO HEL-3/8-D-MIDI
Valvola di inserimento HEL-3/8-D-MIDI Per Unità di manutenzione. Aumento graduale della pressione. La funzione corrisponde ad una valvola 2/2. Funzione di scarico=Strozzabile, Tipo di azionamento=Pneumatico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Azionatore manuale=Nessuno
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 102x60x94 mm |
|---|---|
| Peso | 585 g |
| Tipologia | hel valvola di accumulo della pressione |
| Tipo di raccordo | g3/8 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione