CALZATURA HELIX OB SR UB20029 # 38

HELIX OB SR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

U-Power:UB20029 38
Rubix:999240313034898
Produttore:UB20029 38
EAN:8033546543580

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe38
Gambalebasso
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CALZATURA HELIX OB SR UB20029 # 38


Helix è una sneaker della nuova collezione Urban di U-Power Lifestyle, contraddistinta da design, tecnologia e comfort.

L'anima di questa scarpa rivoluzionaria è la tecnologia Infinergy® che immagazzina oltre il 55% di energia e la restituisce ad ogni passo. Nato per il mondo del running, Infinergy® trasforma l’ammortizzazione tradizionale in ammortizzazione dinamica, che sfrutta il movimento del piede per immagazzinare l’energia nella fase di aderenza al suolo e restituirla quando il piede si spinge in avanti.

Tomaia in morbida pelle e suede
Fodera interna in pelle e spugna di cotone
Linguetta in tessuto
Punta traforata per garantire maggiore traspirabilità
Stringhe piatte in cotone
Sottopiede in pelle
Suola in poliuretano con inserto Infinergy®
Normativa EN 20347:2022
Classe di protezione: OB SR

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe38
Gambalebasso
Coloregrigio
Materiale principalepelle
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

38