GUANTO HYFLEX 11816 SIZE 11,0 11816 # 11

HyFlex® 11-816

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:11-816 11
Rubix:999180600103864
Produttore:11816110
EAN:0076490450038
GUANTO HYFLEX 11816 SIZE 11,0 11816 # 11

Riepilogo info tecniche

Grandezza11
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11816 SIZE 11,0 11816 # 11


Comfort ineguagliabile ed estrema tattilità. La combinazione di fodera sottile e rivestimento offre altissimo comfort e la sensibilità al tatto di una mano nuda ai lavoratori che contano sulla sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione. Maggiore durata del guanto e presa sicura. Il rivestimento FORTIX™ dura più a lungo dei modelli paragonabili in condizioni abrasive, per una vita del guanto prolungata. HyFlex 11-816 garantisce anche presa sicura in ambienti asciutti. Senza silicone. Nessun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura. Pulito e rispettoso della pelle. Realizzato con un processo di lavaggio proprietario, che estrae efficacemente le impurità per offrire un guanto più pulito e confortevole.
GUANTO HYFLEX

Punti di forza

  • Unparalleled comfort and extreme tactility
    The combination between the thin liner and coating provide extreme comfort and a barehand feel for workers who rely on fingertip sensitivity for precision tasks
  • Extended glove life and secure grip
    The FORTIX™ coating lasts longer than comparable styles under abrasive conditions for a longer wear life. HyFlex 11-816 also ensures a secure grip in dry environments
  • Silicone free
    No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting
  • Clean & skin friendly
    Benefits from proprietary washing process that efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove

Applicazioni

Picking, fastening components|Assembling and mounting components|Fastening components, parts|General handling|Transport & Logistics

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
Confezione12 paia per sacchetto
Materialespandex/nylon
34,08 IVA esclusa
/ 12 Paia
41,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza