Riferimenti
SCHMERSAL:IFL3B-8M-10P
Rubix:170000000231320
Produttore:101110822


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | no |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
Dettagli del prodotto : IFL 3B-8M-10P 101110822
Miniatura
DC 3-Conduttori
Custodia di metallo
Forma costruttiva M 8 x 1
distanza di commutazione elevata
DC 3-Conduttori
Custodia di metallo
Forma costruttiva M 8 x 1
distanza di commutazione elevata
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | no |
|---|---|
| Tensione, min. | 10 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Materiale | ottone nichelato |
| Visualizzazione | led giallo |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 121,06 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione