• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(520)
  • Preparazione dell'aria compressa(1992)
  • Componenti pneumatici(16.751)
  • Accessori pneumatici(6597)
  • Compressori e sistemi aria compressa(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Componenti pneumatici
Sensori
Sensore induttivo
IEB3002BBPKG/V4A/AS IE5366

IEB3002BBPKG/V4A/AS IE5366

Sensore induttivo IFM Electronic

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
IFM Electronic:IE5366
Rubix:170000000120252
EAN:4021179085526
brand logo

Dettagli del prodotto : IEB3002BBPKG/V4A/AS IE5366


Informazioni tecniche


Attributi
Codice doganale85365019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,99 IVA inclusa
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SENSORE INDUTTIVO AM1/AP-2HIFL 3B-8M-10P 101110822PROX M8 SN 1,5MM NO PNP XS508B1PAL2SENSORE PROXIMITY B0281POV6326161-0027 NBB-12GM50-E2-V1 EX 087764INTERRUTTORE DI PROSSIMITA XS1N05PA310SENSORE REV. 0.3 26/11/08 MB526-DIS351SENSORE MB526PFAV6AECO000662 SI8-C1 PNP NOMAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES SN2, FUNCTION REED 2-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 240V 0830100368INDUTTIVI MINI CC M5 SCHERMATI 1.2MM 3 FILI PNP NA CAVO 2M E2E-S05S12-WC-B1 2MINDUTTIVI CORTI C.C. IN ACCIAIO INOX M8 SCHERMATI 2 MM PNP NC CAVO 2 M E2A-S08KS02-WP-B1 2M579071-SENSORE DI FINECORSA SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6150857-SENSORE DI FINECORSA SME-8-S-LED-24SENSORE INDUTTIVO AM1/AP-2H
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto