Riferimenti
Pepperl+Fuchs:NBB-12GM50-E2-V1 EX 087764
Rubix:999211108019499


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | sensore induttivo |
|---|---|
| Tensione | 30 V |
| Tensione, min. | 5 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 326161-0027 NBB-12GM50-E2-V1 EX 087764
Punti di forza
•Ampia gamma di tensione di esercizio
Utilizzo flessibile con opzioni di montaggio versatili
Utilizzo flessibile con opzioni di montaggio versatili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | sensore induttivo |
|---|---|
| Tensione | 30 V |
| Tensione, min. | 5 V |
| Tensione, max. | 36 V |
| Materiale | ottone rivestito in bronzo bianco (alloggiamento);pbt (faccia di rilevamento) |
| Visualizzazione | led multforo, giallo |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Serie | nbb2 |
| Dimensione del filo | m12 x 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione