it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Pneumatica
(28.472)
Oleodinamica
(9329)
Strumenti di misurazione e controllo
(1314)
Tubi rigidi e flessibili
(3579)
Filtrazione
(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(520)
Preparazione dell'aria compressa
(1992)
Componenti pneumatici
(16.751)
Accessori pneumatici
(6597)
Compressori e sistemi aria compressa
(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Componenti pneumatici
Sensori
Sensore induttivo
SENSORE INDUTTIVO AM1/AP-2H
SENSORE INDUTTIVO AM1/AP-2H
Sensore induttivo M.D.Micro Detectors
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
M.D.Micro Detectors:
AM1/AP-2H
Rubix:
999181000028088
Dettagli del prodotto : SENSORE INDUTTIVO AM1/AP-2H
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
INDUTTIVI MINI CC M5 SCHERMATI 1.2MM 3 FILI PNP NA CAVO 2M E2E-S05S12-WC-B1 2M
SENSORE PROXIMITY B0281POV6
INDUTTIVI CORTI C.C. IN ACCIAIO INOX M8 SCHERMATI 2 MM PNP NC CAVO 2 M E2A-S08KS02-WP-B1 2M
SENSORE MB526PFAV6
AECO000662 SI8-C1 PNP NO
IFL 3B-8M-10P 101110822
PROX M8 SN 1,5MM NO PNP XS508B1PAL2
INTERRUTTORE DI PROSSIMITA XS1N05PA310
MAGNETIC FIELD SENSOR, SERIES SN2, FUNCTION REED 2-WIRE, SUPPLY VOLTAGE 240V 0830100368
SENSORE REV. 0.3 26/11/08 MB526-DIS351
326161-0027 NBB-12GM50-E2-V1 EX 087764
IEB3002BBPKG/V4A/AS IE5366
10-8951-2200 CST-220
574380-SENSORE DI FINECORSA CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE
SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 R412022863