SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 R412022863

Sensori, Serie ST6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R412022863
Rubix:999180700040305
Produttore:R412022863
EAN:3661475854139
SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 R412022863

Riepilogo info tecniche

Tipologiasensore
Esecuzionest6
Tensione, min.10 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SENSORE DI CAMPO MAGNETICO, SERIE ST6, FUNZIONE AZIONAMENTO PNEUMATICO, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 03 R412022863


Sensori di prossimità magnetici, Sensori, Serie ST6
ST6-PN-M12R-030

Punti di forza

•Mounting from above in the nut (“drop-in” mounting)
Wide range of versions with different line lengths and connections
Combined mounting screw with hexagon socket and slotted screw
ATEX versions available
High and low temperature versions available

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasensore
Esecuzionest6
Tensione, min.10 V
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
Tensione, max.30 V
Codice doganale85365019
55,75 IVA esclusa
/ Unità
68,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione