00363696-SENSORE D-M9BW

Interruttore serie D-M9#V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-M9BW
Rubix:999220131021560
Produttore:D-M9BW
EAN:3618036134940
00363696-SENSORE D-M9BW

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00363696-SENSORE D-M9BW


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
M9NW/M9PW/M9BW, Sensori allo stato solido con LED bic., Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x5x4 mm
Peso90 g
Tipologiainterruttore automatico a stato solido
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
35,46 IVA esclusa
/ Unità
43,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione