Riferimenti
SMC:D-P3DWA
Rubix:999221025050895
Produttore:D-P3DWA
EAN:3618036132670

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | interruttore automatico |
|---|---|
| Esecuzione | d-p3dwa |
| Tensione, min. | 20 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01179521-ARTICOLO D-P3DWA
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
•Ingresso elettrico: passacavo.
•Carico applicazione: 24V DC Relè/PLC.
•Corrente di carico: 6 a 40mA.
•Serie attuatori applicabili: MDB-Z, MDNB, CDA2-Z, CDNA2, CDS2, CDS1, CDSN, CDSL.
Lunghezza del cavo: 0.5 m
•Carico applicazione: 24V DC Relè/PLC.
•Corrente di carico: 6 a 40mA.
•Serie attuatori applicabili: MDB-Z, MDNB, CDA2-Z, CDNA2, CDS2, CDS1, CDSN, CDSL.
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | interruttore automatico |
| Esecuzione | d-p3dwa |
| Tensione, min. | 20 V |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tensione, max. | 28 V |
| Tensione di esercizio | 28 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione