1531269-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8
Trasmettitore di posizione SDAT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8
Rubix:160000000609961
Produttore:1531269
EAN:4052568238117

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | trasmettitore di posizione |
|---|---|
| Esecuzione | design per scanalatura a t |
| Tensione, min. | 15 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1531269-TRASDUTTORE DI POSIZIONE SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8
Trasduttore di posizione SDAT-MHS-M160-1L-SA-E-0.3-M8 Forma=Per scanalatura a T, Omologazione=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marchio CE (vedi dichiarazione di conformit )=Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilit elettromagnetica, Caratteristiche speciali=Resistente all'olio, Avvertenza sul materiale=(* Conforme a RoHS, * Privo di alogeni)
Pos. transmitter
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | trasmettitore di posizione |
|---|---|
| Esecuzione | design per scanalatura a t |
| Tensione, min. | 15 V |
| Tensione, max. | 30 V |
| Codice doganale | 90318034 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 434,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 529,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione