SENSORE MAGN.3 FILI 3MT 00050685 D-Y59A

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-Y59A
Rubix:999180300036883
Produttore:D-Y59A
EAN:3618036131734
SENSORE MAGN.3 FILI 3MT 00050685 D-Y59A

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE MAGN.3 FILI 3MT 00050685 D-Y59A


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
Y59A/Y59B/Y7P, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Tensione di esercizio24 V
Paese d'origineJP
€ 41,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione