SENSORE 00042108 D-C73C

Interruttore Serie D-

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-C73C
Rubix:999180300036861
EAN:3618035637732
SENSORE 00042108 D-C73C
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiacommutazione automatica
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE 00042108 D-C73C


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
-Ingresso elettrico: Connettore.
-Carico di applicazione: Relè/PLC.
-Tensione di alimentazione: <24 V CC.
-Corrente di carico: da 5 a 50 mA.
-Serie di attuatori applicabili: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Modello: C73C (Volt CC <24, LED)
Lunghezza del cavo: 0,5 m

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipologiacommutazione automatica
Esecuzioned
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,02 IVA esclusa
/ Unità
29,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione