SENSORE MAGN.12-24VDC PNP D-F7PL

Interruttore Serie D-

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-F7PL
Rubix:999180400034264
Produttore:D-F7PL
EAN:3618035636940
SENSORE MAGN.12-24VDC PNP D-F7PL

Riepilogo info tecniche

Tipologiacommutazione automatica
Esecuzioned
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SENSORE MAGN.12-24VDC PNP D-F7PL


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
-Ingresso elettrico: Grommet.
-Carico di applicazione: circuito IC/relè/PLC, relè/PLC a 24 V CC.
-Tensione di alimentazione: 5/12/24 V CC (da 4,5 a 28 V CC).
-Corrente di carico: da 5 a 80 mA.
-Serie di attuatori applicabili: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Modello: F7P (3 fili, PNP)
Lunghezza del cavo: L (3 m)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Tipologiacommutazione automatica
Esecuzioned
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 44,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione