00042001-SENSORE D-A90

Interruttore Serie D-

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-A90
Rubix:999180600000253
Produttore:D-A90
EAN:3618035638258
00042001-SENSORE D-A90
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-a
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00042001-SENSORE D-A90


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
A90/A93/A96, Sensori reed, Montaggio diretto, Grommet, In linea

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-a
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.48 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,57 IVA esclusa
/ Unità
26,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione