00225646-ARTICOLO D-F8P

Accessori per attuatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-F8P
Rubix:999221025041112
Produttore:D-F8P
EAN:3618035636674
00225646-ARTICOLO D-F8P

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-f
Tensione, min.4,5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00225646-ARTICOLO D-F8P


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
F8N/F8P/F8B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-f
Tensione, min.4,5 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.28 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 51,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione