00080971-AUTO SWITCH D-A73

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-A73
Rubix:999180300035792
Produttore:D-A73
EAN:3618035638555
00080971-AUTO SWITCH D-A73

Riepilogo info tecniche

Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-a
Tensione, min.24 V
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00080971-AUTO SWITCH D-A73


SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Reed switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light. Magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
A72/A73/A80, Sensori reed, Montaggio su guida, Grommet, Perpendicolare

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x23x15 mm
Peso11 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-a
Tensione, min.24 V
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Tensione, max.100 V
Paese d'origineJP
Codice doganale85365019
€ 21,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione