00417570-SENSORE D-M9PASDPC

Accessori attuatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:D-M9PASDPC
Rubix:999220930147522
Produttore:D-M9PASDPC
00417570-SENSORE D-M9PASDPC
Riepilogo info tecniche
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m9p
Tensione, min.5 V
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00417570-SENSORE D-M9PASDPC


Gli interruttori automatici con connettore precablato di SMC sono disponibili in stile 3 o 4 pin da 8 mm, o 4 pin da 12 mm. Sono disponibili anche 3 lunghezze di filo standard: 0,5 m (S), 1,0 m (M) e 3,0 m (L). Con l'uso dell'interruttore con connettore precablato, si elimina la necessità di quantità minime d'ordine per gli interruttori automatici 'speciali' con connettori e si semplifica il cablaggio con l'uso di connettori standard.
D-**PC, Sensori con connettore pre-cablato

Punti di forza

-L'intervallo di funzionamento corretto può essere determinato dal colore della luce.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x5x4 mm
Peso18 g
Tipologiainterruttore automatico
Esecuzioned-m9p
Tensione, min.5 V
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
61,52 IVA esclusa
/ Unità
75,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione