00219511-ARTICOLO D-F7PL-588

Interruttore Serie D-

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:D-F7PL-588
Rubix:999221025040823

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 00219511-ARTICOLO D-F7PL-588


SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori allo stato solido sono disponibili in versione generica o con indicazione a 2 colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce; gli interruttori allo stato solido sono disponibili anche con indicazione a 2 colori con uscita diagnostica, indicazione a 2 colori resistente all'acqua, timer di ritardo di spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
F7P-588, Sensori allo stato solido, Montaggio su guida, Grommet, Categoria ATEX 3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Tensione, min.5 V
Tensione, max.24 V
Paese d'origineJP
54,39 IVA esclusa
/ Unità
66,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione