00050467-SENSORE 24VCC 2 FILI C/LED D-F8BL
Accessori per attuatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:D-F8BL
Rubix:999220104000135
Produttore:D-F8BL
EAN:3618035636766

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | a 2 fili |
|---|---|
| Esecuzione | perpendicolare |
| Tensione, min. | 24 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00050467-SENSORE 24VCC 2 FILI C/LED D-F8BL
SMC offre una varietà di autointerruttori per attuatori e pinze pneumatiche; gli interruttori Reed sono disponibili in versione generica o con indicazione a due colori, che consente di determinare la posizione operativa ottimale in base al colore della luce. Resistenti ai campi magnetici, resistenti al calore e con configurazioni di rilevamento ad ampio raggio; sono disponibili diverse lunghezze di cavo.
F8N/F8P/F8B, Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Grommet
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Tipologia | a 2 fili |
| Esecuzione | perpendicolare |
| Tensione, min. | 24 V |
| Tensione, max. | 24 V |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione